カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(32)
  • SAMTEC(31)
  • ホンダ(29)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • サンドビック(12)
  • 富士電機(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • KTM(8)
  • エスコ(6)
  • トヨタ(6)
  • オーム電機(5)
  • ダイヘン(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • エー・アール・シー(5)
  • 東洋技研(4)
  • ワルター(4)
  • SICK(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am30」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-30Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-30ZSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM3 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM3SMC
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
サイズ30
MX Series(MXQ8AM) SMCMX Series(MXQ8AM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8AMSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動機能オプション(-) なし
MX Series(MXQ16AM) SMCMX Series(MXQ16AM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MX Series(MXQ12AM) SMCMX Series(MXQ12AM)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCMXQ_AM - 両側配管タイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16AMSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12AMSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MX Series(MXQ6AM) SMCMX Series(MXQ6AM)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6AMSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AMSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
MX Series(MXQ20AM) SMCMX Series(MXQ20AM)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
MX Series(MXQ25AM) SMCMX Series(MXQ25AM)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
I Series(IDG30AM2) SMCI Series(IDG30AM2)SMC
93,980税込103,378
1個
20日以内出荷
ボディサイズ30基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)300ねじの種類(-) Rc
I Series(IDG50AM3) SMCI Series(IDG50AM3)SMC
98,980税込108,878
1個
20日以内出荷
サイズ50
I Series(IDG60SAM3) SMCI Series(IDG60SAM3)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SAM3 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SAM3SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
I Series(IDG75SAM3) SMCI Series(IDG75SAM3)SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
サイズ75
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AM2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-) -20
I Series(IDG100SAM3) SMCI Series(IDG100SAM3)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
サイズ100
I Series(IDG30HAM3) SMCI Series(IDG30HAM3)SMC
94,980税込104,478
1個
20日以内出荷
サイズ30
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CRB-A - 可変角度調整ユニット付 SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 エレメント SMC交換部品 エレメントSMC
5,898税込6,488
1個
81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応