カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(101)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 萩原(25)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • Vita(8)
  • エスコ(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 三愛(5)
  • オランテック(5)
  • 横田機工(4)
  • カナレ電気(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • ニッサン(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Festo(4)
  • カモ井加工紙(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-24」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型サクションフィルタ FHIAN SMC立型サクションフィルタ FHIANSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
F Series(FHIAN) SMCF Series(FHIAN)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12SNAN) SMCS Series(SS5Y3-12SNAN)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SNAN) SMCS Series(SS5Y5-12SNAN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10SFAN) SMCS Series(SS5Y5-10SFAN)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SQAN) SMCS Series(SS5Y5-10SQAN)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SNAN) SMCS Series(SS5Y3-10SNAN)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SDAN) SMCS Series(SS5Y3-10SDAN)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11SEAN) SMCS Series(SS5Y5-11SEAN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SDAN) SMCS Series(SS5Y5-10SDAN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SNAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SNANSMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10SVAN) SMCS Series(SS5Y3-10SVAN)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-M11SDAN) SMCS Series(SS5Y5-M11SDAN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-10SQAN) SMCS Series(SS5Y7-10SQAN)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪ボディサイズ20mm
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)