カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(51)
  • RS PRO(37)
  • ミツビシ(30)
  • 日東工業(23)
  • エスコ(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ハンマーキャスター(10)
  • カナレ電気(10)
  • ニッサン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 横田機工(7)
  • タイムリー(7)
  • 呉竹(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an12」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
立型サクションフィルタ FHIAN SMC立型サクションフィルタ FHIANSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
立型リターンフィルタ FHBAN SMC立型リターンフィルタ FHBANSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
SS5Y3-42 SMCSS5Y3-42SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMCSS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
F Series(FHIAN) SMCF Series(FHIAN)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNANSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-12SEAN) SMCS Series(SS5Y3-12SEAN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12SEAN) SMCS Series(SS5Y5-12SEAN)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-12SNAN) SMCS Series(SS5Y7-12SNAN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-12SNAN) SMCS Series(SS5Y5-12SNAN)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SFAN) SMCS Series(SS5Y5-12SFAN)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEANSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-12SVAN) SMCS Series(SS5Y5-12SVAN)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SDAN) SMCS Series(SS5Y3-12SDAN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
V Series(VV5QC11-02C) SMCV Series(VV5QC11-02C)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVANSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y5-11SNAN) SMCS Series(SS5Y5-11SNAN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12配線方式(S) 配列指定SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFAN) SMCS Series(SS5Y7-10SFAN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y5-M11SFAN) SMCS Series(SS5Y5-M11SFAN)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-11SVAN) SMCS Series(SS5Y5-11SVAN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
SS5Y5-10SV SMCSS5Y5-10SVSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10SQAN SMCSS5Y5-10SQANSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10SQAN SMCSS5Y3-10SQANSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SVAN) SMCS Series(SS5Y5-10SVAN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SNAN) SMCS Series(SS5Y5-10SNAN)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SQAN) SMCS Series(SS5Y3-10SQAN)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷