材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
型式VNB6
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28
材質(シール)(A) NBRシール
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
型式VNB6
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)(A) NBRシール
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2ポート
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
1個
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNB6
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40
材質(シール)(A) NBRシール
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)
冷却能力(250) 25kW
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(kW)30
冷却能力(kW)15
冷却能力(kW)10
冷却能力(kW)9.5
型式VNB6
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB6
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNC6
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品(-) なし
型式VNC6
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)AL
材質(シール)NBR
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(40A) 1 1/2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ