規格システム:真空ポンプシステム、ポート:Φ8(共通PV)、Φ6(共通PS)
連数4連
配線方式個別配線
RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
連数4連
組立方法マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)
ポンプ真空ポンプシステム
配線方式供給弁・破壊弁:個別配線
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートΦ8(共通PV),Φ6(共通PS)
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
適合チューブ外径(Φmm)6
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)10
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ