「ar20k-02」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
仕様(K) 逆流機能付
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
排気方式(-) リリーフタイプ
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
圧力単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
排気方式(-) リリーフタイプ
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ20
出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。
全長(mm)94
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
関連キーワード