「arx」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体油
ポート数2
使用流体中真空
ワークの非接触搬送をアシスト
ワーク吸引可能距離:10mm
2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)4
使用流体水
材質(ボディ)(A) C37
ポート数2
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)750
ポートねじの種類(-) Rc
配管方向(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)800
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)165
ポートねじの種類(-) Rc
配管方向(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
関連キーワード