制御方式(0)メータアウト
制御方式(1)メータイン
1個
¥5,198
税込¥5,718
16日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
ねじの種類(-) R
シール方式(S) シール剤付
ロックナット(J) ロックナット丸形
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
ロックナット(J) ロックナット丸形
制御方式メータイン
制御方式(0)メータアウト
シール方式(S)シール剤付
ねじの種類(-)R
制御方式(1)メータイン
ねじの種類(-)R
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
制御方式(0)メータアウト
シール方式(S)シール剤付
ねじの種類(-)R
仕様オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)
制御方式(0) メータアウト
1個
¥2,598
税込¥2,858
16日以内出荷
ボディサイズ300
目盛(3) 270°
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
目盛(3) 270°
制御方式(1) メータイン
シール方式(S) シール剤付
目盛(3) 270°
ねじの種類(-) R
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
目盛(3) 270°
ロックナット(J)ロックナット丸形
1個
¥2,598
税込¥2,858
14日以内出荷
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
コンパクト・軽量で優れた流用特性
チューブ取付け方向が360°自由自在
プッシュロック式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ