32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)


ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)




流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)







1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷







MY1B20-330AS-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-330AS) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)330 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
339 税込373
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-3 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK32~) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

関連キーワード