「as2211f-02-06s」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)







標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)