高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ロックプッシュロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.85MB)
取扱説明書(0.58MB)
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
型式VNB4
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
型式VNB4
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類NPT
管接続口径1
定格電圧(V)DC24
1個
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径1
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VNB4
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
関連キーワード