カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- COOLER MASTER(4)
- KC(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- イスカル(7)
- エスコ(5)
- クリナップ(4)
- ハネウェル(7)
- ホーリック(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(555)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 未来工業(4)
- 東洋技研(10)
- 東芝ライテック(21)
- 河村電器産業(5)
- 泉精器製作所(20)
- 藤田電機製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「at-150」の検索結果

LEFB2
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150AT
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)150アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150AT
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmストローク(mm)150アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150AT
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmストローク(mm)150アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150AT)
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150AT)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
エアスライドテーブル MXS20L
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20-15
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20-1
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS25-150~)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150
エアスライドテーブル MXQ20L-15
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS20-150~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-150~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25L-150~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-150A~)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150
エアスライドテーブル(MXS20L-150~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150A~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20L-150~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25L-150~)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)