SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-150AT)
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318366
MXQ25-150AT-M9BM
CADデータダウンロード
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください