エアスライドテーブル(MXS25L-150~)

エアスライドテーブル(MXS25L-150~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
150
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全196種類を絞り込む
アジャスターオプション
196種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25118274MXS25L-150アジャスタなし
¥84,320
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118283MXS25L-150-A90アジャスタなし
¥86,410
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118292MXS25L-150-A90Lアジャスタなし
¥87,070
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118301MXS25L-150-A90LSアジャスタなし
¥85,690
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118317MXS25L-150-A90Sアジャスタなし
¥85,360
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118326MXS25L-150-A90Vアジャスタなし
¥87,070
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118335MXS25L-150-A90VLアジャスタなし
¥87,730
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118344MXS25L-150-A90VLSアジャスタなし
¥86,020
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118353MXS25L-150-A90VSアジャスタなし
¥85,690
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118362MXS25L-150-A93アジャスタなし
¥87,730
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118371MXS25L-150-A93Lアジャスタなし
¥88,390
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118396MXS25L-150-A93L4アジャスタなし
¥92,460
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118387MXS25L-150-A93LSアジャスタなし
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118405MXS25L-150-A93Sアジャスタなし
¥86,020
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118414MXS25L-150-A93Vアジャスタなし
¥88,390
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118423MXS25L-150-A93VLアジャスタなし
¥89,050
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118432MXS25L-150-A93VLSアジャスタなし
¥86,680
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118441MXS25L-150-A93VSアジャスタなし
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118457MXS25L-150-A96アジャスタなし
¥87,950
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118466MXS25L-150-A96Lアジャスタなし
¥88,610
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118475MXS25L-150-A96LSアジャスタなし
¥86,460
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118484MXS25L-150-A96Sアジャスタなし
¥86,130
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118493MXS25L-150-A96Vアジャスタなし
¥88,610
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118502MXS25L-150-A96VLアジャスタなし
¥89,270
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118511MXS25L-150-A96VLSアジャスタなし
¥86,790
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118527MXS25L-150-A96VSアジャスタなし
¥86,460
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118536MXS25L-150-M9BLSアジャスタなし
¥87,450
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118545MXS25L-150-M9Nアジャスタなし
¥90,150
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118554MXS25L-150A両端アジャスタ
¥91,800
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118563MXS25L-150A-A90両端アジャスタ
¥93,890
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118572MXS25L-150A-A90L両端アジャスタ
¥94,550
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118581MXS25L-150A-A90LS両端アジャスタ
¥93,170
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118597MXS25L-150A-A90S両端アジャスタ
¥92,840
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118606MXS25L-150A-A90V両端アジャスタ
¥94,550
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118615MXS25L-150A-A90VL両端アジャスタ
¥95,210
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118624MXS25L-150A-A90VLS両端アジャスタ
¥93,500
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118633MXS25L-150A-A90VS両端アジャスタ
¥93,170
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118642MXS25L-150A-A93両端アジャスタ
¥95,210
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118651MXS25L-150A-A93L両端アジャスタ
¥95,870
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118667MXS25L-150A-A93LS両端アジャスタ
¥93,830
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118676MXS25L-150A-A93S両端アジャスタ
¥93,500
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118685MXS25L-150A-A93V両端アジャスタ
¥95,870
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118694MXS25L-150A-A93VL両端アジャスタ
¥96,530
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118703MXS25L-150A-A93VLS両端アジャスタ
¥94,160
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118712MXS25L-150A-A93VS両端アジャスタ
¥93,830
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118721MXS25L-150A-A96両端アジャスタ
¥95,430
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118737MXS25L-150A-A96L両端アジャスタ
¥96,090
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118746MXS25L-150A-A96LS両端アジャスタ
¥93,940
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118755MXS25L-150A-A96S両端アジャスタ
¥93,610
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25118764MXS25L-150A-A96V両端アジャスタ
¥96,090
¥86,980
¥95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする