カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(943)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • 矢崎総業(8)
  • 住友電装(1)
  • エーモン(5)
  • エスコ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • K-CON(キタコ)(17)
  • 河村電器産業(8)
  • アサヒAV(34)
  • アリート(ariete)(32)
  • BOURNS(24)
  • AVS Romer(16)
  • KTC(15)
  • ケルヒャー(13)
  • FACOM(12)
  • エレコム(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 新ダイワ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10ZSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12D SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH6) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH6)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/プレート形 CQUB3 SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D2) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40D2)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)200
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ SMC180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDU6) SMCCD Series(CDU6)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
...