カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,583)
  • メカニカル部品(354)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(507)
  • CKD(404)
  • MAZDA(マツダ)(295)
  • 長野計器(140)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
  • マルヤス電業(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • ParkerTAIYO(65)
  • 住友重機械工業(61)
  • 富士電機(59)
  • IKO(日本トムソン)(51)
  • omron(オムロン)(46)
  • New-Era(ニューエラー)(42)
  • トヨタ(42)
  • エスコ(37)
  • RS PRO(37)
  • THK(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-100-1」の検索結果

関連キーワード
3,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CD Series(CDQ2B100-1DMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-1DMZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
小型真空ユニット マニホールド ZZB SMC小型真空ユニット マニホールド ZZBSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から50日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
焼結金属フィルタエレメント SMC焼結金属フィルタエレメントSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質(エレメント)ブロンズ
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B100-~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB100SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1B100) SMCMD Series(MDB1B100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB10SMC
499税込549特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC薄形油圧シリンダ (CHQWB~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
CDA2B100 SMCCDA2B100SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ロック付シリンダ CNA2B SMCロック付シリンダ CNA2BSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB1SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CQ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB100-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
J Series(JMDBB100) SMCJ Series(JMDBB100)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDQ2B100-13DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-13DCMZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)13タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
10-CQ SMC10-CQSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
...