714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2B125-105 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B25-105+105Z-XC11 CD Series(CDM2B25-105+105Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)105 ストロークB(mm)105
1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷


CDBM2B32-105-HN エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-105 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)




MY1B16-105 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-105) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
26日以内出荷


MY3B20-105 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-105) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

MY3B16-105L-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-105L) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

MY3B25-105 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-105) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

MY3B16-105-A93 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-105) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

CDQ2B125-105DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-105DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

MY3B20-105L-M9P MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-105L) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)105 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-105L) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)105 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B16-105Z-M9BWVL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-105Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
特価
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.32MB) 取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

CDM2B32-105AZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-105AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CDM2B25-105AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-105AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CDA2B40-105Z-B54L 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-105Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CM2B40-105AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-105AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

CDM2B40-105Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-105Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-105AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-105RZ) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

MY3B16-105 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-105 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

MY3B16-105H メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-105H SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷

CDA2B63-105JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-105JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CA2B80-105KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-105KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

CM2B40-105Z-XB6 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-105Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷