カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(618)
- ホンダ(100)
- MAZDA(マツダ)(87)
- トヨタ(68)
- トレード(59)
- 高田ベッド製作所(58)
- ダイハツ(49)
- omron(オムロン)(40)
- CKD(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- ミツビシ(25)
- エスコ(20)
- スバル(17)
- 東海キャスター(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- フジタ[室名札・標識](12)
- アイエス工業所(12)
- NSK(日本精工)(11)
- ブランドをもっと見る
「b-118」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥6,798税込¥7,4781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥879税込¥9671袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)118作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118L)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)118作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-118Z
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)118形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-118AZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個17日以内出荷ストローク(mm)118形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY50B)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLA~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-118DCM
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)118ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-118DC
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ストローク(mm)118ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-118DCM
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)118ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-118Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷ストローク(mm)118作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1180)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1180作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1180)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)1180作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)