カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
- プロトブレンボ(57)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- ジーエルサイエンス(36)
- フエニックス・コンタクト(22)
- エスコ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- SICK(10)
- 富士電機(9)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- AMPHENOL(8)
- 日本プリメックス(8)
- CKD(6)
- BULGIN(6)
- RS PRO(6)
- アサダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「b-12-a-a」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V22
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-12~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
真空パッド ZP3A
SMC¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB2)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB3)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZB3)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB3)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB2)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZB2)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZB2)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZB2)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12K~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series (単体)エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-12Z)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)12クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93Vロッド先端金具(-) 金具なし