曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZB3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41184298MXQ12A-50ZB3(-) オートスイッチなし
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41184307MXQ12A-50ZB3-X39(-) オートスイッチなし
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41184316MXQ12A-50ZB3-M9NM9N
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41184325MXQ12A-50ZB3-M9BWM9BW
49,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41184334MXQ12A-50ZB3-M9BLM9B
49,610
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41184343MXQ12A-50ZB3-M9PLM9P
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする