カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(46)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](33)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • MAZDA(マツダ)(211)
  • omron(オムロン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(98)
  • イトーキ(35)
  • イマオコーポレーション(21)
  • エスコ(35)
  • ダイハツ(39)
  • トヨタ(87)
  • ナブテスコサービス(53)
  • ホンダ(119)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 三木プーリ(18)
  • 三菱電機(128)
  • 住友重機械工業(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-121」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
519件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12) SMC

    LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ナット)PFA
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(1個)
    当日出荷から18日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)

    SMC
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-5~)

    SMC
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-4~)

    SMC
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油無給油磁石内蔵有無有
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
  • ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダ  CDUJB12 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJB12

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC

    CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(T) 単動 : 引込みチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC
    ブラック
    ブルー

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(1個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMC
    ブラック
    ブルー

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • 20-CQ SMC

    20-CQ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10TZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10TZ-~)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 10-CQ SMC

    10-CQ

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(11-CQ~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(11-CQ~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷