カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
  • バイク純正部品(371)
  • 自動車純正部品(371)
  • メカニカル部品(279)
  • 制御機器(164)
  • 空調・照明・電設資材(151)
  • オフィス家具(67)
  • 機構部品(65)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 切削工具(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 建築金物(43)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 保管用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 研磨材(19)
  • 作業工具(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • トラック純正部品(12)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 塗料(8)
  • 縫製用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b121」の検索結果

2,725件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリム(R)リヤーピラー (B1) B121-68-270B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤーピラー (B1) B121-68-270B06

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B92 MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B92

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤーピラー (B1) B121-68-290B06

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)リヤーピラー (B1) B121-68-270B92 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤーピラー (B1) B121-68-270B92

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B92 MAZDA(マツダ)

    トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B92

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B06

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B65 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B65

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B06 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B06

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B92 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)UPセンターピラー (B1) B121-68-210B92

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B65 MAZDA(マツダ)

    トリム(L) UP. センターピラ (B1) B121-68-220B65

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    レベルブラケット B-121

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥479~税込¥527~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    Bタイプブラケット PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
  • 防水タブレットケース ASUS Eee Slate B121 12.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース ASUS Eee Slate B121 12.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種ASUS Eee Slate B121寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(272件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥981~税込¥1,079~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(33件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥148~税込¥163~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • CYLINDER SET B   121A1187000 ホンダ

    CYLINDER SET B 121A1187000

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    ブラック
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥40,118税込¥44,130
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ナイロンチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • リードワイヤー ディストリビュータ (B1) MAZDA(マツダ)

    リードワイヤー ディストリビュータ (B1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
  • UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) フナイ産業

    UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)

    フナイ産業(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
    用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB色表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き