チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)31
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様(N) マイナスコモン
ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
関連キーワード