70,674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS25B-2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

LEFS32B-2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25B-2~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
67,980 税込74,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

AC Series(AC40B-02) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B32B-2~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)
1個
87,980 税込96,778
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

AC Series(AC20B-2) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02G) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02E) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02DE) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02D) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02C) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02E) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02C) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02DG) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02CG) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02DM) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02G) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02CM) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AC Series(AC30B-02CE) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02CG) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AC Series(AC20B-02CE) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-2~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷



設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B20-2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDQ2B25-2DMZ CD Series(CDQ2B25-2DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
5,498 税込6,048
14日以内出荷


CDQ2B25-2DCMZ CD Series(CDQ2B25-2DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷