カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • New-Era(ニューエラー)(821)
  • コガネイ(299)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ナブテスコ(43)
  • CKD(37)
  • VISHAY(31)
  • トヨタ(24)
  • 廣杉計器(22)
  • ダイハツ(20)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • シグマ光機(14)
  • 河村電器産業(13)
  • MSTコーポレーション(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • スバル(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-201-2」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
7,359税込8,095
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)SMC
7,667税込8,434
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)SMC
5,833税込6,416
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)SMC
6,141税込6,755
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)SMC
7,282税込8,010
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~) SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)SMC
6,974税込7,671
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V SeriesSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダSMC
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら