カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,659)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • MAZDA(マツダ)(1,077)
  • ダイハツ(837)
  • トヨタ(807)
  • オカムラ(岡村製作所)(754)
  • KANA(片山チエン)(655)
  • スバル(556)
  • BIGM(丸山製作所)(529)
  • 大阪魂(504)
  • エスコ(363)
  • Festo(234)
  • YAMAHA(ヤマハ)(187)
  • 三木プーリ(186)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • マルヤス電業(181)
  • ミツビシ(174)
  • NSK(日本精工)(154)
  • YAGEO(151)
  • ニッサン(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-22」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3B22) SMCL Series(LQ3B22)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B22~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B22~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
CD Series(CDQ2B80-22DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-22DCMZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)22タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-22DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-22DCZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)22タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B20-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-22SMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
薄形シリンダ CDQ2B50-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-22SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)22タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薄形シリンダ CDQ2B40-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-22SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)22磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-22SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-22SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)22タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B12-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-22SMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)22タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CDQ2B100-22 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-22SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)22磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-22DCZ) SMCCD Series(CDQ2B25-22DCZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)22磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
F Series(FGAS22B) SMCF Series(FGAS22B)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SUS304
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ねじの種類(-) R、 Rc
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,198税込1,318
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
659税込725
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
579税込637
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...