「b-3」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34,219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS25B-3 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

LEFS32B-3 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



ハイロッドレスものさしくん (ML2B32B-3~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし)
1個
89,980 税込98,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03E) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03D) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CE) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03M) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CG) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03G) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03DE) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03CM) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03C) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)


ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)




設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

ボディサイズ25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B3 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SY3B3 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5B30-51-C8-NA SY5B3 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ8ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B33) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ3B36-F LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B36) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

LQ3B31-F LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B31) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

L Series(LQ3B3C) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



10-CDQ2B3 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)