カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 廣杉計器(166)
  • 旭計器工業(71)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • ミツビシ(56)
  • ホンダ(55)
  • CKD(43)
  • TRUSCO(35)
  • 水本機械製作所(33)
  • カネミツ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • トレード(15)
  • SWAGE-LINE(14)
  • エスコ(12)
  • 椿本チエイン(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ハンマーキャスター(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-315」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,898税込3,188
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ315B~) SMCVQ Series(VQZ315B~)SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-315) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-315)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)315作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-315) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-315)SMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)315作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
MY80 SMCMY80SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1B3SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-315RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-315RZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)315クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-315Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-315Z)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)315クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-315Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-315Z)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)315クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-315 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-315SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)315作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-315 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-315SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)315作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315BSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) N.C. メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(B) 高速応答タイプ
CD Series(CDA2B80-315+315Z) SMCCD Series(CDA2B80-315+315Z)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストロークA(mm)315ストロークB(mm)315
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-315AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-315AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)315
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-315AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-315AZSMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)315形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-315Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-315Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)315形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-315AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-315AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)315
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-315Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-315Z)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)315形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315B) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315B)SMC
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-315) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-315)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-315) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-315)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)315配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-315H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-315H)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)315