SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-315Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
315
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529845
CDM2B20-315Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34529818
CDM2B20-315Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
34529827
CDM2B20-315Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
34529836
CDM2B20-315Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,460
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください