カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(81)
- MAZDA(マツダ)(39)
- 東洋バルヴ(34)
- CKD(31)
- トレード(22)
- 三菱ふそう(20)
- NACHI(不二越)(10)
- HAKKO(白光)(8)
- 椿本チエイン(7)
- Canon(7)
- NOK(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- 日東工業(5)
- RICOH(リコー)(5)
- サカエ(4)
- バンドー化学(4)
- ユニット(4)
- カクダイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-356」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-356Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)356クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-356Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)356クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-356NZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)356クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ
SMC¥749,800~税込¥824,780~1個70日以内出荷・外部金属部品:SUS304。・ 2種類のロッドパッキン材質。 :FKM(白色)、ポリウレタン(青色)。・ 全長短縮:最大80mm。・メンテナンス性向上。 シリンダを分解せずにロッドパッキンの交換が可能。・ 液溜まりを抑えた外観形状。 丸形カバー、袋ナット、レーザ印字銘板。・取付寸法をISO15552に準拠。・外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品製造業界向機器取付支持形式基本形(ロッド側)クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)125保証耐圧力(MPa)1.5取付金具ロッド先端ナット最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)外部金属/SUS304