大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ
・外部金属部品:SUS304
・ 2種類のロッドパッキン材質
:FKM(白色)、ポリウレタン(青色)
・ 全長短縮:最大80mm
・メンテナンス性向上
シリンダを分解せずにロッドパッキンの交換が可能
・ 液溜まりを抑えた外観形状
丸形カバー、袋ナット、レーザ印字銘板
・取付寸法をISO15552に準拠
・外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・FDA認証材料もしくは適合材料を使用
- 用途
- 食品製造業界向機器
- 取付支持形式
- 基本形(ロッド側)
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 125
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- 取付金具
- ロッド先端ナット
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(部品)
- 外部金属/SUS304
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
























