カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,208)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(119)
  • ダイハツ(93)
  • CKD(77)
  • ミツビシ(56)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • 廣杉計器(21)
  • トレード(21)
  • テンパール工業(17)
  • 河村電器産業(17)
  • ホンダ(11)
  • 中部コーポレーション(11)
  • アサダ(8)
  • ハリケーン(8)
  • ニッサン(8)
  • ボンマックス(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • TRUSCO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-403」の検索結果

1,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
T Series(TLM0403B) SMCT Series(TLM0403B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB40-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B40~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B40~)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
プロセスバルブ (VNB40~) SMCプロセスバルブ (VNB40~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB4
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
エアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベース SMCエアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベースSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)省スペースタイプ/複動・片ロッド JMBシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)省スペースタイプ/複動・片ロッド JMBシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ものさしくん (CE1B40-300~) SMCものさしくん (CE1B40-300~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KB~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KB~)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-3~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM3B40 SMCCM3B40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC薄形油圧シリンダ (CHQWB~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...