カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(632)
  • メカニカル部品(195)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(3,170)
  • KANA(片山チエン)(543)
  • トヨタ(523)
  • ミツビシ(473)
  • ダイハツ(291)
  • ニッサン(264)
  • スバル(233)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • 廣杉計器(165)
  • エスコ(157)
  • 三菱ふそう(128)
  • トレード(122)
  • ホンダ(97)
  • サンコー(三甲)(85)
  • CKD(75)
  • 住友重機械工業(75)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • イトーキ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-51」の検索結果

877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ1B51) SMCL Series(LQ1B51)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B51) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B51)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B51 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B51SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B51 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B51SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B40-51 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-51SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)51タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-51DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-51DCZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)51タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-51 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-51SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)51タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VQ Series(VQ120~) SMCVQ Series(VQ120~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
VQ Series(VQ210~) SMCVQ Series(VQ210~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から22日以内出荷
VQ Series(VQ220~) SMCVQ Series(VQ220~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VQ Series(VQ1101~) SMCVQ Series(VQ1101~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ13~) SMCVQ Series(VQ13~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から30日以内出荷
VQ Series(VQ1100~) SMCVQ Series(VQ1100~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から22日以内出荷
VQ Series(VQ240~) SMCVQ Series(VQ240~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
VQ Series(VQ14~) SMCVQ Series(VQ14~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ230~) SMCVQ Series(VQ230~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQC1~) SMCVQ Series(VQC1~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
SY510 SMCSY510SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY540 SMCSY540SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-51~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-51~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VQ Series(VQ15~) SMCVQ Series(VQ15~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ1A01~) SMCVQ Series(VQ1A01~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-51~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-51~)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
VQ Series(VQC2~) SMCVQ Series(VQC2~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ250~) SMCVQ Series(VQ250~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQC12 SMCVQC12SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
839税込923
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
...