カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,372)
  • 油圧機器・油圧ホース(239)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(1,332)
  • KANA(片山チエン)(525)
  • ミツビシ(525)
  • 廣杉計器(154)
  • トヨタ(151)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • 三菱ふそう(141)
  • トレード(109)
  • ホンダ(104)
  • エスコ(103)
  • ニッサン(90)
  • 高田ベッド製作所(77)
  • Festo(67)
  • CKD(56)
  • 三木プーリ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • BEAMS(ビームス)(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-53」の検索結果

3,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3B53) SMCL Series(LQ3B53)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53) SMCLQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-90-HN-B53~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-90-HN-B53~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)265作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
CD Series(CDQ2B63-53DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-53DCMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-53DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-53DCMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-53 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-53SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-53 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-53SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-53 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-53SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B50-53 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-53SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B100-53 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-53SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CDMSB SMCCDMSBSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-53~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-53~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-53~)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDMSE SMCCDMSESMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-5~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CKGA8 SMCCKGA8SMC
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-30Z)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCL2 SMCハイパワーシリンダ RHCL2SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ハイパワーシリンダ (RHCL63-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL63-~)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB40-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB40-~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB25-75~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
...
psb-5特集