カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,963)
  • メカニカル部品(847)
  • 油圧機器・油圧ホース(521)
  • はんだ関連・静電気対策用品(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(46)
  • MAZDA(マツダ)(7,718)
  • ミツビシ(5,409)
  • ニッサン(2,824)
  • ホンダ(2,406)
  • トヨタ(1,518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,253)
  • BIGM(丸山製作所)(1,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,068)
  • エスコ(1,027)
  • 堀内機械(555)
  • 大阪魂(536)
  • MV AGUSTA(528)
  • CKD(501)
  • 黒田精工(452)
  • 三木プーリ(426)
  • TRUSCO(418)
  • RS PRO(410)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,418)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFS32B-6 SMCLEFS32B-6SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS25B-6 SMCLEFS25B-6SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
20-CDQ2B6 SMC20-CDQ2B6SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB6SMC
699税込769
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
L Series(LQ3B6C) SMCL Series(LQ3B6C)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B6A) SMCL Series(LQ3B6A)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDA2B63-6) SMCCD Series(CDA2B63-6)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B6-~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
SJ3B6 SMCSJ3B6SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ2B6 SMCSJ2B6SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
I Series(IDF-KSSA522B006) SMCI Series(IDF-KSSA522B006)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
20-MY1B6 SMC20-MY1B6SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形
CKG1B63-6 SMCCKG1B63-6SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)63
S Series(S07B6) SMCS Series(S07B6)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
L Series(LQ3B6B) SMCL Series(LQ3B6B)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A) SMCLQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CDA2B40-6 SMCCDA2B40-6SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CL1B6 SMCCL1B6SMC
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB6SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-6~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B6SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B6~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B6~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
ロータリクランプシリンダ MK2B6 SMCロータリクランプシリンダ MK2B6SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MBB63 SMCMBB63SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B6D) SMCLQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B6D)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
...