カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ミツビシ(585)
  • 黒田精工(240)
  • MAZDA(マツダ)(218)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • ホンダ(71)
  • EPCOS(61)
  • ニッサン(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • トヨタ(51)
  • CKD(48)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • MV AGUSTA(43)
  • 住友重機械工業(42)
  • エスコ(28)
  • スバル(20)
  • イトーキ(18)
  • 日野自動車(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-84」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CD Series(CDJ2B16-84Z) SMCCD Series(CDJ2B16-84Z)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)84
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
10-CU SMC10-CUSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY2H25) SMCMY Series(MY2H25)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB8 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB8SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11-CU SMC11-CUSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
10-CDU SMC10-CDUSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
11 Series(11-CUJ) SMC11 Series(11-CUJ)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-84AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-84AZ)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)84クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
11-CDU SMC11-CDUSMC
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY3B20-16B) SMCMY Series(MY3B20-16B)SMC
819税込901
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)845
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-84DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-84DZSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-84DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-84DZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)84タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-84DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-84DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)84タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-66+84DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-66+84DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)84ストロークS1(mm)66作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)SMC
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB8 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB8SMC
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式(D) 複動形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-84Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-84ZSMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)84形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB8 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB8SMC
1,498税込1,648
1個
17日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8作動方式単動押出し形ストローク(mm)4
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY63B)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径