カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • THK(24)
  • CKD(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 青木精密工業(7)
  • ノーリツ(7)
  • ギガ・セレクション(7)
  • エスコ(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KEMET(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • 伊東電機(2)
  • シグマ光機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-m6f」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMCPFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
流量範囲(L/min)(202) 20~2000管接続口径(06) 3/4
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ6L-50~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-50~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
VQZ21 SMCVQZ21SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-20~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
VQ Series(VQZ232~) SMCVQ Series(VQZ232~)SMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアスライドテーブル(MXS6-50~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-50~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
MX Series(MXQ6-30F) SMCMX Series(MXQ6-30F)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
CD Series(CDA2F40-8) SMCCD Series(CDA2F40-8)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-100SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ6-50F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50F~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30F~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-10F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10F~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-40F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40F~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20F~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS6 SMCエアスライドテーブル MXS6SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2F6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ6L-10F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-10F~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-30~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-20~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ6L-4 SMCエアスライドテーブル MXQ6L-4SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F6SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-25Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25