カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,554)
- メカニカル部品(120)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(907)
- New-Era(ニューエラー)(290)
- CKD(189)
- MAZDA(マツダ)(178)
- Festo(142)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- ナブテスコサービス(114)
- ホンダ(88)
- IDEC(和泉電気)(78)
- 大阪魂(77)
- エスコ(67)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- コガネイ(57)
- 伊東電機(51)
- 日東工業(50)
- BAHCO(バーコ)(49)
- コクヨ(42)
- Qlight(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(547)
「b-p1」の検索結果

配管モジュール (KB~)
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空エジェクタ (ZA1~)
SMC¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053
SMC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0432
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0332)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0612)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
小型真空エジェクタ ZA105
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0421)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0632)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷から15日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
...