カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,861)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(802)
  • MAZDA(マツダ)(288)
  • CKD(239)
  • New-Era(ニューエラー)(205)
  • 大阪魂(102)
  • ホンダ(94)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(86)
  • ナブテスコ(80)
  • RS PRO(74)
  • コガネイ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • エスコ(52)
  • omron(オムロン)(44)
  • 日東工業(43)
  • Festo(40)
  • キョーリン(39)
  • ヒサゴ(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p2」の検索結果

関連キーワード
1,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2ASMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2B2CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
KQB2P (インチ) - プラグ(KQB2P) SMCKQB2P (インチ) - プラグ(KQB2P)SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
形状プラグ型式KQB2P-03
L Series(LQ1P2B2A) SMCL Series(LQ1P2B2A)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P2C2BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
L Series(LQ2P5B) SMCL Series(LQ2P5B)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
L Series(LQ2P4A4B) SMCL Series(LQ2P4A4B)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
B21-1P SMCB21-1PSMC
259税込285
1個
3日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)SMC
5,398税込5,938
1個
17日以内出荷から60日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
...