カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(70)
  • CKD(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • NAKANO(9)
  • サンコー(三甲)(6)
  • RS PRO(6)
  • THK(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • コガネイ(4)
  • サトーパーツ(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 神保電器(4)
  • KSフィルター(4)
  • アズワン(3)
  • ゼブラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p2s」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4BSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63S4B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63S4BSMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4BSMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
L Series(LEY63T8B) SMCL Series(LEY63T8B)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4B)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4B)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMCファインロックシリンダ CDLA2F40SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40