カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,656)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(494)
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • エスコ(241)
  • RS PRO(183)
  • CKD(171)
  • ParkerTAIYO(154)
  • ニッサン(154)
  • トヨタ(132)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • NORGREN(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • 三菱ふそう(60)
  • ワゴジャパン(52)
  • マルヤス電業(48)
  • テクノフレックス(46)
  • 日本モレックス(molex)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10a」の検索結果

3,657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
その他(SS07~) SMCその他(SS07~)SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-ASMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB1 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZB1SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
MSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB10A) SMCMSZ - 3ポジションロータリテーブル(MSZB10A)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSZ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSZ~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB10A) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB10A)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A) SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ MSZB10A SMC3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ MSZB10ASMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQXB SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQXBSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ SMC低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQXシリーズSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
CQ Series(CQ2F40) SMCCQ Series(CQ2F40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
22-MS SMC22-MSSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
CQ Series(CQ2D63) SMCCQ Series(CQ2D63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ SMCMSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
クーラントバルブ (VNC2~) SMCクーラントバルブ (VNC2~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薄形シリンダ CDQ2F80-5 SMC薄形シリンダ CDQ2F80-5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
20-MSQ SMC20-MSQSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
11-MS SMC11-MSSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
...