カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
  • メカニカル部品(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(759)
  • ミツビシ(624)
  • BIGM(丸山製作所)(286)
  • 大阪魂(244)
  • エスコ(172)
  • ホンダ(134)
  • トヨタ(131)
  • トレード(100)
  • ニッサン(92)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(89)
  • 三木プーリ(85)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • CKD(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-36」の検索結果

関連キーワード
963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B36) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B36)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B36~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B36~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B36 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B36SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B63-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-36SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQ2B63-36DCZ) SMCCD Series(CDQ2B63-36DCZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B32-36DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-36DCZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-36SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-36SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)36磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-36SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B100-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-36SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B63-36+39DMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-36+39DMZ)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)36ストロークS2(mm)39作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ねじの種類(-) R、 Rc
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-36~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-36~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-16B SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-16BSMC
729税込802
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)16
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
789税込868
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
739税込813
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
729税込802
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-36Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-36Z)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)36ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース表記製品の単位表記:MPa、℃
MY Series(MY80) SMCMY Series(MY80)SMC
729税込802
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL60SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
関連キーワード
...