カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,980)
  • 高田ベッド製作所(801)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • ミツビシ(556)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • トレード(222)
  • 廣杉計器(148)
  • エスコ(121)
  • NSK(日本精工)(120)
  • ニッサン(91)
  • 住友重機械工業(85)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • CKD(75)
  • ホンダ(74)
  • トヨタ(71)
  • 三菱ふそう(63)
  • YAMAZEN(山善)(61)
  • 三菱電機(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-43」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3B43) SMCL Series(LQ3B43)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
L Series(LQ1B43) SMCL Series(LQ1B43)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B43 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B43SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
CD Series(CDQ2B100-43DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-43DCMZ)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)43磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-43 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-43SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CDQ2B100-43 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-43SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B50-43 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-43SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-43 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-43SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)43タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B63-43DFCMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-43DFCMZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)43磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-43DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-43DZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)43磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3B~)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ねじの種類(-) R、 Rc
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
G Series(GB~) SMCG Series(GB~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4)SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィルター(F)フィルタ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63-43 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63-43SMC
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動標準ストローク(mm)43
クリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4 SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4SMC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
IZT43-B - ノズル用ブラケット SMCIZT43-B - ノズル用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-43~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2B~)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
クリーンエアモジュール SMCクリーンエアモジュールSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
799税込879
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
739税込813
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
939税込1,033
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ:(F) フィルタ付
MY80 SMCMY80SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25