カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(761)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • ミツビシ(478)
  • 黒田精工(240)
  • BIGM(丸山製作所)(225)
  • トレード(209)
  • 大阪魂(170)
  • トヨタ(134)
  • ニッサン(97)
  • エスコ(87)
  • CKD(83)
  • カワグレ(82)
  • スズキ(61)
  • ミヤコ(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • ホンダ(46)
  • Phenomenex(43)
  • スバル(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-44」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44) SMCLQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B44 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B44SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CD Series(CDQ2B32-44DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-44DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CD Series(CDQ2B40-44DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-44DCMZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)44磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-44 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-44SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B63-44+26DMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-44+26DMZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)44ストロークS2(mm)26作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッドレスシリンダ用部品 MY40 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY40SMC
779税込857
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-44~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-44~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-44 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-44SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)44
I Series(IDF-KSJ44B205UWAFMX) SMCI Series(IDF-KSJ44B205UWAFMX)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
789税込868
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY80 SMCMY80SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-44DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-44DCZSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)44磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
739税込813
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
MY Series(MY3B16-16B) SMCMY Series(MY3B16-16B)SMC
519税込571
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
lb-47特集