全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)60
形式空気圧タイプ
ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)
使用チューブ内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具通し穴
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、
オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
関連キーワード