カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(614)
  • メカニカル部品(86)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 堀内機械(383)
  • 三木プーリ(232)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • RS PRO(117)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • エスコ(34)
  • トヨタ(33)
  • TDKラムダ(26)
  • EPCOS(16)
  • XP POWER(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • エレコム(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ダイハツ(10)
  • KTC(9)
  • 日酸TANAKA(9)
  • ミヤコ自動車(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-b11」の検索結果

関連キーワード
700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
プロセスバルブ (VNB211B~) SMCプロセスバルブ (VNB211B~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-11~)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-11~)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-11~)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-11~)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ARM Series(ARM11BB2) SMCARM Series(ARM11BB2)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB3SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
KQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T11) SMCKQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T11)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじ部(S) シール剤付
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN40 SMCフッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN40SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-11~)SMC
179,800税込197,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-11~)SMC
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-11~)SMC
77,980税込85,778
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-11~)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
薄形シリンダ CDQ2B40-40 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-40SMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-45 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-45SMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-11~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-11~)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ CDQ2B40-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-10SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-125B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-125BSMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
CD Series(CDA2B40-2) SMCCD Series(CDA2B40-2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-10SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-20SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2BSMC
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-175B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-175BSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-150B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-150BSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
...