カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(739)
  • トヨタ(225)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • プロトブレンボ(114)
  • ミツビシ(111)
  • ニッサン(57)
  • 第一計器(52)
  • 岩田製作所(50)
  • Kawasaki(50)
  • 長野計器(44)
  • 神東塗料(43)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(43)
  • テンパール工業(40)
  • エスコ(39)
  • omron(オムロン)(39)
  • アズワン(38)
  • イスカル(38)
  • RS PRO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b0.5」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
小型真空ユニット マニホールド ZZB SMC小型真空ユニット マニホールド ZZBSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から50日以内出荷
ロック付薄形シリンダ (Y~) SMCロック付薄形シリンダ (Y~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)SMC
219税込241
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
VVX23 SMCVVX23SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-2~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-2~)SMC
219税込241
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VVX21 SMCVVX21SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VVX22 SMCVVX22SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VVX) SMCV Series(VVX)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB0 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
CRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB05) SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB05)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クーラントバルブ SGCA2 SMCクーラントバルブ SGCA2SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ (SGCA~) SMCクーラントバルブ (SGCA~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05 SMCミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ5パターン(-) 標準形
CRJ - ミニロータリアクチュエータ SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クーラントバルブ (SGC221~) SMCクーラントバルブ (SGC221~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (SGC42~) SMCクーラントバルブ (SGC42~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ (SGC32~) SMCクーラントバルブ (SGC32~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGC22 SMCクーラントバルブ SGC22SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
V Series(VV2DW2) SMCV Series(VV2DW2)SMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ20
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24