カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(95)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • CKD(37)
  • omron(オムロン)(29)
  • フジタ[室名札・標識](14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • NORGREN(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • オイレス工業(8)
  • 廣杉計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • カネミツ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • モートーン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b00212」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TUZ0212B) SMCT Series(TUZ0212B)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212BSMC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VQ Series(VQZ212B~) SMCVQ Series(VQZ212B~)SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T212BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212BSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E212BSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U212BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC212B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC212B)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
使用流体クーラント
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-212Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-212Z)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)212クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-212 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-212SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)212作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212BSMC
3,298税込3,628
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212BSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-212Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-212ZSMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)212形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-212AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-212AZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)212形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-212Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-212ZSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)212形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-212Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-212ZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)212形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-212DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-212DCSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)212ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-212DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-212DCMSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)212ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2 SMC電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
その他(IW21~) SMCその他(IW21~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から30日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
VQZ21 SMCVQZ21SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212ESMC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212ASMC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212MSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212DSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
IW - フィルタ付減圧弁 SMCIW - フィルタ付減圧弁SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プロセスバルブ (VNB212~) SMCプロセスバルブ (VNB212~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2