カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,888)
- メカニカル部品(1,312)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 機構部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(137)
- MAZDA(マツダ)(13,554)
- トヨタ(6,606)
- BIGM(丸山製作所)(5,260)
- ホンダ(5,215)
- ニッサン(4,968)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,434)
- コガネイ(3,932)
- イトーキ(2,104)
- 三菱電機(2,024)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,939)
- KITO(キトー)(1,385)
- New-Era(ニューエラー)(1,376)
- RS PRO(1,072)
- 三菱ふそう(955)
- CKD(939)
- 大阪魂(897)
- エスコ(754)
- Panasonic(パナソニック)(737)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,172)
価格
価格で絞り込む
「b01」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01BN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01BN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1B01
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2B01N
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(B) ロック式(要工具形)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁使用流体空気コイル電圧(V)DC24
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B1~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
T Series(TILMB01B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(inch)1/16内径(Φmm)1.58使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2B1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...