14,912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3B2B) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2B~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)





ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-12SQB) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-12S3ZB) SMC CADデータあり
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 配線方式(S)配列指定
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-11SVB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


















SS5Y3-10SV SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


関連キーワード